Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie. Opbouwarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassing. Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Het LED-systeem bestaat uit 20 kubusvormige lichtelementen die vlak in het armatuuroppervlak verzonken zijn. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 20 W, maximale lichtrendement van de armatuur 145 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afschermingskubussen zilvergrijs, met fijne oppervlaktestructuur. Afmetingen (L x B): 1209 mm x 170 mm, armatuurhoogte 46 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,5 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Hulpapparaat nullastbestendig
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Geschikt voor wandmontage
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtkleur
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Breedte
Hoogte/diepte
Aantal polen
Kleurweergave-index
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Dali
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lengte
Spanningstype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Geschikt voor noodverlichting
Lamptype
Lichtverdeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar DSI
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Zigbee
Nom. spanning
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Google Assistant
Lichtstroom regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Vermogensfactor
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtkleur regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor plafondmontage