Vierkante LED-plafondopbouwarmatuur met lichtelementen bestaande uit lenzensystemen en kubusvormige afschermingselementen met een hoge efficiëntie. Opbouwarmatuur voor plafondmontage in binnenruimten. In combinatie met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook te gebruiken als pendelarmatuur met directe lichtverdeling. Het optische systeem met een uitgebalanceerde combinatie van LED-lenzen en afschermingselementen resulteert in een zeer hoog visueel comfort bij zeer hoge lichttechnische prestaties. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. LED-systeem bestaande uit 5 x 5 lichtelementen. Armatuurlichtstroom 3000 lm, aansluitvermogen 18 W, maximale lichtrendement van de armatuur 167 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afschermingskubussen zilvergrijs, met fijne oppervlaktestructuur. Afmetingen (L x B): 622 mm x 622 mm, armatuurhoogte 45 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,3 kg. Armaturen uitgerust met Linect®-snelaansluitsysteem. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkom
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Lamptype
Kleur behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Aansluitwijze
Materiaal behuizing
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Kleurweergave-index
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Bediening via Bluetooth
Lengte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Constante lichtstroom regeling
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleurtemperatuur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Aantal polen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseafsnijding
Dimming programmeerbaar
Lichtverdeling
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar DMX
Dimbaar DSI
Compatible met Google Assistant
Nom. spanning
Lichtverdeler
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur regelbaar
Met lichtbron
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button