Individuele armatuur van het plafondopbouw-lichtkanaalsysteem voor verlichting die de architectuur in de kijker zet. De armatuur maakt deel uit van een assortiment van inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen die qua uiterlijk op elkaar afgestemd zijn. Het voor het systeem benodigd toebehoren, zoals installatie- en plafondbevestigingsklemmen en eindafdekkingen, wordt meegeleverd. Voor plafondmontage in binnenruimten. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3281 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 103 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Kanaalelementen uit profielen van geëxtrudeerd aluminium, eindafdekkingen van kunststof (PMMA). Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1406 mm x 70 mm, armatuurhoogte 75 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,9 kg. Aansluiting op het net door middel van een 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 1,5 mm2 . Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Materiaal behuizing
Breedte
Nom. spanning
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Aantal polen
Spanningstype
Lamptype
Met lichtsensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Lengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Slagvastheid
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Geschikt voor wandmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur
Lichtuittrede
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar faseafsnijding
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeler
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 0-10 V
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming programmeerbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Vermogensfactor
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Verwisselbare voorschakelapparatuur