Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 42,00 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Lengte
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Geschikt voor inbouwmontage
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Dimbaar Dali-2
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Spanningstype
Breedte
Aantal polen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Lichtuittrede
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Kleurtemperatuur
Nom. spanning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor wandmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Slagvastheid
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor
Lichtstroom regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor plafondmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM