Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5000 lm, aansluitvermogen 39 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,8 kg. Met twee elektronische hulpapparaten, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoe
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Lengte
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Aansluitwijze
Lamptype
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Nom. spanning
Spanningstype
Slagvastheid
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Breedte
Voorschakelapparaat
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met lichtbron
Kleurweergave-index
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Constante lichtstroom regeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtsensor
Dimbaar Touch and Dim
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeling
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Zigbee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor plafondmontage
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DSI
Vermogensfactor
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing