Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 23 W, maximale lichtrendement van de armatuur 126 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aansturing van de armatuur (schakelen, dimmen, scènes) binnen een mesh-netwerk met maximaal 250 deelnemers. Hulpapparaat vol
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aantal polen
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Max. systeemvermogen
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Slagvastheid
Nom. spanning
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lamptype
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 1-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar RF
Bediening via Bluetooth
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseaansnijding
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Oppervlaktebescherming behuizing