Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 49 W, maximale lichtrendement van de armatuur 122 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,9 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aansturing van de armatuur (schakelen, dimmen, scènes) binnen een mesh-netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het hulpapparaat
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Lamptype
Met bewegingssensor
Aantal polen
Spanningstype
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Slagvastheid
Lengte
Breedte
Lichtuittrede
Geschikt voor inbouwmontage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleurtemperatuur
Geschikt voor noodverlichting
Kleur behuizing
Nom. spanning
Dimbaar 1-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Touch and Dim
Constante lichtstroom regeling
Rasteruitvoering
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Compatible met Apple HomeKit
Voorschakelapparaat
Max. systeemvermogen
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtkleur
Lichtverdeler
Vermogensfactor
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DSI
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Zigbee
Lichtstroom regelbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor plafondmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth