Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 7500 lm, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 606
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Lengte
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Lamptype
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Breedte
Kleurweergave-index
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Aantal polen
Lichtverdeling
Dimbaar Touch and Dim
Max. systeemvermogen
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar Dali-2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. spanning
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtbron
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Slagvastheid
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar RF
Lichtverdeler
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming fabrikantspecifiek
Vermogensfactor
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Stroboscoopeffectwaarde SVM