Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 17 W, maximale lichtrendement van de armatuur 118 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,9 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Breedte
Lengte
Aantal polen
Slagvastheid
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Dimming programmeerbaar
Nom. spanning
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Bediening via Bluetooth
Max. systeemvermogen
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Lichtkleur
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Apple HomeKit
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtstroom regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor