Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 16,00 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,8 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toe
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Spanningstype
Aansluitwijze
Breedte
Lichtuittrede
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Kleurtemperatuur
Lengte
Kleur behuizing
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Hoogte/diepte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DSI
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Slagvastheid
Constante lichtstroom regeling
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Google Assistant
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Dimbaar met push-button
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Oppervlaktebescherming behuizing
Flikkerende waarde Pst LM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor