Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 7500 lm, aansluitvermogen 60 W, maximale lichtrendement van de armatuur 125 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Met twee elektronische hulpapparaten, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrij
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Aansluitwijze
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Breedte
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Lamptype
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Slagvastheid
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Hoogte/diepte
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimbaar RF
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Amazon Alexa
Kleurtemperatuur
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimming fabrikantspecifiek
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Max. systeemvermogen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Zigbee
Vermogensfactor
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor plafondmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stroboscoopeffectwaarde SVM