Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). De hierna genoemde gegevens met betrekking tot de armatuurlichtstroom en het opgenomen systeemvermogen gelden bij gebruik van de armatuur met dynamisch instelbare lichtkleur (HCL) met de lichtkleur warmwit (2700 K). Armatuurlichtstroom 3000 lm, maximale lichtrendement van de armatuur 130 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronisch voedingsapparaat voor het schakelen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lengte
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Spanningstype
Breedte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lamptype
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat
Max. systeemvermogen
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Geschikt voor opbouwmontage
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Geschikt voor pendelophanging
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. spanning
Aantal polen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DMX
Lichtuittrede
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Met lichtbron
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DSI
Voorschakelapparaat inbegrepen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali-2
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Zigbee
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing