Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Armatuurlichtstroom 5000 lm, aansluitvermogen 44 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Insectendicht lampcompartiment. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Met elektronisch voedingsapparaat voor het schakelen, dimmen en r
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Lamptype
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Breedte
Aantal polen
Geschikt voor opbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Dimbaar 1-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Spanningstype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Amazon Alexa
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimming programmeerbaar
Compatible met Apple HomeKit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtkleur
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar RF
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing