Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 4 stappen. Armatuurlichtstroom 3000 lm - 6900 lm, aansluitvermogen 26 W - 57 W, maximale lichtrendement van de armatuur 123 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Lichtverdeling
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
Lamptype
Compatible met Apple HomeKit
Breedte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lengte
Aantal polen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Google Assistant
Kleur behuizing
Nom. spanning
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor inbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtuittrede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Constante lichtstroom regeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Vermogensfactor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Geschikt voor plafondmontage
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar DSI
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar