Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 15 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 325 mm x 325 mm x 62,5 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Met bewegingssensor
Breedte
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Lamptype
Voorschakelapparaat
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Dimbaar RF
Geschikt voor noodverlichting
Lichtuittrede
Lengte
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar DMX
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Apple HomeKit
Constante lichtstroom regeling
Nom. spanning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeler
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Hoogte/diepte
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali-2
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Touch and Dim
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar DSI
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar 0-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Vermogensfactor
Dimbaar Zigbee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage