Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4100 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Spanningstype
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Aantal polen
Slagvastheid
Dimbaar netspanningsmodulatie
Breedte
Lichtuittrede
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Hoogte/diepte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Kleur behuizing
Nom. spanning
Dimbaar 1-10 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Dali
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Google Assistant
Rasteruitvoering
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeler
Dimbaar Touch and Dim
Dimming programmeerbaar
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali-2
Compatible met Amazon Alexa
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DSI
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lengte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Dimbaar RF
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. systeemvermogen
Dimbaar Zigbee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Oppervlaktebescherming behuizing
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1