Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een slagvaste, opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 135 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Breedte
Aansluitwijze
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. systeemvermogen
Aantal polen
Slagvastheid
Lamptype
Lengte
Kleurweergave-index
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Dimming programmeerbaar
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Met lichtbron
Dimbaar faseaansnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleurtemperatuur
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 1-10 V
Bediening via Bluetooth
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Flikkerende waarde Pst LM
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur regelbaar
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DSI
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Dali-2
Vermogensfactor
Stroboscoopeffectwaarde SVM