Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 15 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Spanningstype
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Slagvastheid
Kleur behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Aantal polen
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lamptype
Dimbaar Dali
Dimbaar RF
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeling
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtverdeler
Dimbaar DSI
Nom. spanning
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtuittrede
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Met lichtbron
Dimbaar Dali-2
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar 0-10 V
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur