Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 112 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Kleur behuizing
Aansluitwijze
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Lamptype
Aantal polen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Dimbaar DMX
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeling
Nom. spanning
Geschikt voor noodverlichting
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Lichtverdeler
Lichtstroom regelbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurtemperatuur
Lichtkleur regelbaar
Met lichtbron
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar RF
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor
Flikkerende waarde Pst LM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1