Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 112 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Buitendiameter
Rasteruitvoering
Hoogte/diepte
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Spanningstype
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lamptype
Aantal polen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor noodverlichting
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. spanning
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtuittrede
Dimbaar netspanningsmodulatie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Dimbaar RF
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Zigbee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 1-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar DSI
Max. systeemvermogen
Vermogensfactor
Lichtverdeler
Lichtkleur regelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Lichtstroom regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Flikkerende waarde Pst LM