Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Bluetooth®-signaal met een bereik van max. 15 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 18 W, maximale lichtrendement van de armatuur 111 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Buitendiameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Spanningstype
Kleurweergave-index
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseafsnijding
Hoogte/diepte
Aantal polen
Kleurtemperatuur
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Slagvastheid
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali-2
Nom. spanning
Lichtverdeling
Max. systeemvermogen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage