Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 17,5 W, maximale lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervan
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Lamptype
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Lichtuittrede
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Buitendiameter
Slagvastheid
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 0-10 V
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Lichtverdeling
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Dimbaar DSI
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar DMX
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali-2
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Bediening via Bluetooth
Kleurtemperatuur
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Vermogensfactor
Dimbaar faseaansnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Oppervlaktebescherming behuizing