Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Bluetooth®-signaal met een bereik van max. 15 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Spanningstype
Aansluitwijze
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtbron
Lichtverdeling
Met bewegingssensor
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar Touch and Dim
Lamptype
Slagvastheid
Lichtkleur
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Constante lichtstroom regeling
Max. systeemvermogen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeler
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Google Assistant
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar faseaansnijding
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Verwisselbare voorschakelapparatuur