Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 118 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Buitendiameter
Rasteruitvoering
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Aansluitwijze
Dimbaar RF
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aantal polen
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Hoogte/diepte
Lamptype
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtuittrede
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar Dali-2
Kleurtemperatuur
Geschikt voor noodverlichting
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Flikkerende waarde Pst LM
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar DSI
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Dali
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Inbouwhoogte/diepte
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Vermogensfactor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Max. systeemvermogen
Dimbaar met push-button
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage