Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Buitendiameter
Lamptype
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Kleurtemperatuur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Spanningstype
Lichtuittrede
Geschikt voor opbouwmontage
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Hoogte/diepte
Kleurweergave-index
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Met lichtsensor
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor noodverlichting
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar RF
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeler
Lichtstroom regelbaar
Nom. spanning
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Apple HomeKit
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Vermogensfactor
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali-2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DSI
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button