Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met randloze afdekking van PMMA over het hele vlak. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Opbouwarmatuur voor plafondmontage in binnenruimten. Verwendung als Lichtbandleuchte auf Anfrage möglich. Met een binnenliggend microprismatisch afdekglas en een aan de zijde van de ruimte gladde, opalen PMMA afdekking. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 125 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1408 mm x 161 mm, armatuurhoogte 48 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigi
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Kleur behuizing
Breedte
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor wandmontage
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Kleurtemperatuur
Dimbaar 0-10 V
Aantal polen
Hoogte/diepte
Compatible met Google Assistant
Materiaal behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Max. systeemvermogen
Dimming fabrikantspecifiek
Lengte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Amazon Alexa
Lamptype
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar faseaansnijding
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Lichtuittrede
Nom. spanning
Dimbaar RF
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Lichtverdeler
Dimbaar DSI
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Bediening via Bluetooth
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Lichtstroom regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor plafondmontage
Flikkerende waarde Pst LM
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16