Rechthoekige LED-plafondopbouwarmatuur met randloze afdekking van PMMA over het hele vlak. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en LiveLink-sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Opbouwarmatuur voor plafondmontage in binnenruimten. Voor gebruik als individuele armatuur of in een lichtlijn met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Geschikt voor de uitvoering van doorvoerbedradingen. Met een binnenliggend microprismatisch afdekglas en een aan de zijde van de ruimte gladde, opalen PMMA afdekking. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Breedte
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Lamptype
Met bewegingssensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Slagvastheid
Met lichtsensor
Dimbaar Dali
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Hoogte/diepte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Lichtkleur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeling
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimming programmeerbaar
Nom. spanning
Vermogensfactor
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali-2
Lichtverdeler
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtstroom regelbaar