Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. De wandmontage is horizontaal of verticaal mogelijk. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Met opalen PC afdekking. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 3800 lm - 5600 lm, aansluitvermogen 30 W - 47 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Bovenstuk van het profiel uit geëxtrudeerd polycarbonaat. PC eindkappen met uv-bescherming. Onderstuk van het profiel uit opalen geëxtrudeerd polycarbonaat. Afmetingen (L x B): 1535 mm x 65 mm, armatuurhoogte 65 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +30 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,4 kg. invoerwartel met gemakkelijk te monteren bajonetring-draaisluiting ter afdichting van het aansluitcompartiment. Aansluiting van de armatuur door middel van een steekklem. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Lengte
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Aansluitwijze
Met lichtsensor
Geleiderdoorsnede
Kleurweergave-index
Lamptype
Aantal polen
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor opbouwmontage
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Constante lichtstroom regeling
Kleurtemperatuur
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar 1-10 V
Materiaal behuizing
Dimming programmeerbaar
Lichtverdeler
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. systeemvermogen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DMX
Lichtverdeling
Compatible met Google Assistant
Voorschakelapparaat inbegrepen
Bediening via Bluetooth
Met lichtbron
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Flikkerende waarde Pst LM
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor plafondmontage