LED-Opbouwarmatuur met translucide afdekglas uit PMMA. Geschikt voor aansturing door middel van een smartphone/tablet via de app LiveLink Basic Wireless (iOS en Android). Voor plafondmontage in binnenruimten. afdekglas uit translucide PMMA met prismastructuur met lichttechnische werking. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4400 lm - 4400 lm, aansluitvermogen 40 W - 40 W, maximale lichtrendement van de armatuur 110 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1525 mm x 325 mm, armatuurhoogte 46 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,2 kg. Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (radiocommunicatie). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtuittrede
Spanningstype
Aansluitwijze
Breedte
Rasteruitvoering
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor noodverlichting
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 1-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met lichtsensor
Lamptype
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar RF
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal behuizing
Lichtverdeling
Kleurtemperatuur
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Bediening via Bluetooth
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Met lichtbron
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Amazon Alexa
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor