Slanke LED-opbouwarmatuur met cellenoptiek hoogglanzend, Armatuurvermogen: 32 W LED, DALI-stuurbare armatuur met LED-converter. LED-levensduur 50000 h met een resterende lichtstroom van 90 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 4170 lm. Lichtrendement van armatuur: 130 lm/W. kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K. Lichtsturing met uiterst efficiënte LED-cellentechnologie gecombineerd met primaire optiek voor een goede lichtpuntresolutie, cellenmodules uit hoogwaardig samengesteld materiaal gelijkmatig in vacuüm opgedampt met zeer zuiver aluminium en met een beschermlaag in SiO2. Lichtuitstraling met verblindingsbescherming volgens EN 12464-1:2011 met L65<1500 cd/m² bij 65° rondom en UGR < 19 voor beeldschermwerkplekken. Gesloten optisch systeem met aanraakbeveiliging van de LED-modules tegen beschadiging door elektrostatische ontlading; poedergelakte armatuurbehuizing in rechthoekig geëxtrudeerd aluminium met zichtbare, rechthoekige doorsnede; onzichtbaar vastgeschroefde kopstukken in drukgegoten aluminium gelakt in kleur van armatuur; armatuurkleur zilver. Armatuur halogeenvrij bedraad. Afmetingen 1209 x 63 x 64 mm. Gewicht: 3 kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Geschikt voor noodverlichting
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Met lichtsensor
Breedte
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lengte
Kleurweergave-index
Spanningstype
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met luchtsleuven
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Lichtverdeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar 1-10 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. stroom
Kleurtemperatuur
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. spanning
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Soort bedrading
Dimbaar Touch and Dim
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar DSI
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar faseaansnijding
Max. systeemvermogen
Dimbaar met push-button
Lichtkleur
Dimbaar Zigbee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015