LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: {Typ Name}; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1034 lm. Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 140x140mm, inbouwdiepte: 104mm; gewicht: 1,01 kg;Tip: met UGR<19 (reflectortype met gesputterd aluminium) voor kantoortoepassingen volgens EN12464
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Hoogte/diepte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lengte
Geschikt voor pendelophanging
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Lamptype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal afdekking
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtuittrede
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar RF
Nom. spanning
Kleurtemperatuur
Geschikt voor inbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Vermogensfactor
Lichtkleur
Verstelbaarheid
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Casambi
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar LineSwitch
Nom. stroom
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar netspanningsmodulatie
Soort bedrading
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Touch and Dim