LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: {Typ Name}; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1766 lm. Lichtrendement van armatuur: 118 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, wit gelakt; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 190x190mm, inbouwdiepte: 123mm; gewicht: 1,48 kg;Tip: met UGR<19 (reflectortype met gesputterd aluminium) voor kantoortoepassingen volgens EN12464
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Kleurtemperatuur
Reflector
Breedte
Geschikt voor lampvermogen
Kleur behuizing
Lamphouder
Lichtuittrede
Soort bedrading
Verstelbaarheid
Materiaal afdekking
Lengte
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar Dali
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Dimbaar DSI
Lamptype
Spanningstype
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar RF
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtverdeling
Slagvastheid
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Zigbee
Met lichtbron
Dimbaar 0-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor plafondmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar LineSwitch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Dimbaar DMX
Compatible met Casambi
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Sine Wave Reduction
Vermogensfactor
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015