LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte slechts 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 9 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1074 lm. Lichtrendement van armatuur: 119 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: glad, {Oberflächenbearbeitung 1}; reflector/afdekkader één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); {Farbe obere Abdeckung/Diffuser}, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 140x140mm, inbouwdiepte: {Einbau Höhe}mm; gewicht: 0,97 kg;Tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype met gesputterd aluminium) moet een bijkomend antiverblindingskader worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Lamphouder
Kleur behuizing
Breedte
Geschikt voor lampvermogen
Reflector
Materiaal behuizing
Met lichtbron
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat
Lichtuittrede
Spanningstype
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal afdekking
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Max. systeemvermogen
Nom. stroom
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar LineSwitch
Compatible met Casambi
Verstelbaarheid
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor stroomrailmontage
Soort bedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Dimbaar Zigbee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Vermogensfactor