LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur) met lenssysteem voor een hoogwaardige accentverlichting van horizontale vlakken; "StableWhite" met geoptimaliseerde, gelijkmatige lichtverdeling met een hoge intensiteit, een zachte overgang en gereduceerd strooilicht vanuit de lichtkegel; antiverblindingshoek 60°; lamp: 15 W LED927, SPOTLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, zwartgelakt (14 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 2. Lichtstroom van armatuur: 800 lm. Lichtrendement van armatuur: 53 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 90%; met stuurbare ballast (dimbaar Dali only/switchDim), aparte unit verbonden met armatuur via stekkersysteem; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit LED-printplaat, glaslens en folie uit kunststof, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; secundaire optiek/afdekkader één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY CLICK afsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz; geschikt voor centrale batterij van 220 VDC volgens EN 60598-2-22, niveau van noodstroom vooraf ingesteld op 15% (kan in fabriek worden ingesteld tussen 1-100%); inbouwkader uit drukgegoten aluminium; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 100x100mm, inbouwdiepte: 140mm + plafonddikte; gewicht: 0,65 kg;Niet toegelaten voor gebruik in combinatie met aanwezigheids-/bewegingsmelders
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Reflector
Geleiderdoorsnede
Breedte
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Lamphouder
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Lengte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lampvermogen
Lichtuittrede
Spanningstype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal afdekking
Materiaal behuizing
Lamptype
Kleurtemperatuur
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Nom. stroom
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. spanning
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Soort bedrading
Max. systeemvermogen
Verstelbaarheid
Dimbaar DSI
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor stroomrailmontage
Met lichtbron
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar LineSwitch
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Compatible met Casambi
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1