LED-armatuur voor plafondinbouw (adjustable), zonder afdekkader “trimless”; met innovatieve lenstechnologie; gereedschapsloze, intuïtieve instelling van de lichtkegel via twee verdraaibare lenzen uit PMMA, bij ingeschakelde armatuur; lichtkegel 360° draaibaar en tot 30° kantelbaar; homogene lichtverdeling met hoge lichtintensiteit; gesloten systeem zorgt voor een rustig plafondbeeld ongeacht de ingestelde lichtrichting; lamp: 15 W LED927, SPOTLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, aluminiumkleurig gecoat en mat (15 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 450 lm, Lichtrendement van armatuur: 30 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige optische module geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK afsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 100x100mm, inbouwdiepte: 130mm; gewicht: 0,63 kg;Tip: opnamekader (vlak kader) voor vlakke plafondinbouw van de armatuur moet apart besteld worden (zie accessoires)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Kleurweergave-index
Geschikt voor lampvermogen
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Reflector
Lamphouder
Lichtverdeling
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lengte
Lamptype
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Materiaal afdekking
Kleurtemperatuur
Verstelbaarheid
Soort bedrading
Dimbaar RF
Materiaal behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtuittrede
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Dimbaar LineSwitch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. stroom
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseaansnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DMX
Dimbaar met push-button
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Sine Wave Reduction
Compatible met Casambi
Geschikt voor plafondmontage