LED-armatuur voor plafondinbouw zonder afdekring “trimless” (wallwasher), "stableWhite", asymmetrische lichtverdeling met geoptimaliseerde lichttechniek voor de verlichting van verticale vlakken; lampen: 11 W LED940; kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 825 lm. Lichtrendement van armatuur: 75 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); met stuurbare ballast, aparte unit verbonden met armatuur via stekkersysteem; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; asymmetrische, gladde reflector in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend met bijkomende ovaalfocuslens; reflector uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via vereenvoudigd bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige klem; netspanning: 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 68mm, minimale inbouwdiepte: 110mm; gewicht: 0,29 kg;Tip: opnamering (vlakke ring) voor vlakke plafondinbouw van de armatuur moet apart besteld worden (zie accessoires)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Buitendiameter
Lamphouder
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Geschikt voor stroomrailmontage
Voorschakelapparaat
Lichtuittrede
Spanningstype
Hoogte/diepte
Reflector
Kleurweergave-index
Nom. spanning
Dimbaar DSI
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Lichtverdeling
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Met lichtbron
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Vermogensfactor
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor opbouwmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. systeemvermogen
Dimbaar 1-10 V
Nom. stroom
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Dimbaar DMX
Verstelbaarheid
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar RF
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Compatible met Casambi
Soort bedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage