LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, adjustable), met innovatieve lenstechnologie; gereedschapsloze, intuïtieve instelling van de lichtkegel via twee verdraaibare lenzen uit PMMA, bij ingeschakelde armatuur; lichtkegel 360° draaibaar en tot 30° kantelbaar; homogene lichtverdeling met hoge lichtintensiteit; gesloten systeem zorgt voor een rustig plafondbeeld ongeacht de ingestelde lichtrichting; lamp: 22 W LED940, FLOODLIGHT lichtuitstraling; reflector: glad, met gesputterd aluminium, hoogglanzend en zonder irisering (24 °); kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 780 lm, Lichtrendement van armatuur: 35 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); hoogwaardige optische module geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit met bajonetafsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 100mm, inbouwdiepte: 125mm (voor plafonddiktes van 1-25mm); gewicht: 0,67 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Reflector
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Buitendiameter
Voorschakelapparaat
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleur behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor lampvermogen
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Materiaal behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Spanningstype
Lamptype
Dimbaar DSI
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal afdekking
Nom. spanning
Soort bedrading
Nom. stroom
Lichtverdeling
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor inbouwmontage
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Vermogensfactor
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar Touch and Dim
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar Dali
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Kleurtemperatuur
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Verstelbaarheid
Compatible met Casambi
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Dimming programmeerbaar
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button