LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); "Stable White"; afschermhoek 60°; lamp: 9 W LED827; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3; Lichtstroom van armatuur: 921 lm. Lichtrendement van armatuur: 102 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 100x100mm, inbouwdiepte: 102mm; gewicht: 0,64 kg;Tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Materiaal behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Lichtuittrede
Geschikt voor lampvermogen
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Slagvastheid
Breedte
Lichtverdeling
Nom. spanning
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Reflector
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met lichtbron
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleur behuizing
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. stroom
Compatible met Casambi
Bediening via Bluetooth
Lengte
Geschikt voor stroomrailmontage
Max. systeemvermogen
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verstelbaarheid
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1