LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ), "stableWhite"; afschermhoek 45°; lamp: 15 W LED827; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1269 lm. Lichtrendement van armatuur: 85 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule. ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector wit gelakt; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 100mm, inbouwdiepte: 140mm; gewicht: 0,52 kg; tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte/diepte
Lamphouder
Reflector
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Materiaal behuizing
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Verstelbaarheid
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeling
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Nom. spanning
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met lichtbron
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Casambi
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtuittrede
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor inbouwmontage
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. systeemvermogen
Geschikt voor stroomrailmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Voorschakelapparaat inbegrepen
Soort bedrading
Nom. stroom
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Kleurtemperatuur
Vermogensfactor
Geschikt voor plafondmontage