LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); "Stable White"; afschermhoek 60°; lamp: 9 W LED830; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3; Lichtstroom van armatuur: 782 lm. Lichtrendement van armatuur: 87 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector gelakt in aluminiumkleur, mat; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekkader wit; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 100x100mm, inbouwdiepte: 102mm; gewicht: 0,64 kg;Tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurtemperatuur
Lamphouder
Reflector
Geschikt voor lampvermogen
Materiaal behuizing
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtverdeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Spanningstype
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Vermogensfactor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Lengte
Lichtuittrede
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Met lichtbron
Geschikt voor opbouwmontage
Slagvastheid
Nom. stroom
Lichtkleur
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. systeemvermogen
Compatible met Casambi
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verstelbaarheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor inbouwmontage
Soort bedrading
Geschikt voor plafondmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1