LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ), "stableWhite"; afschermhoek 60°; lamp: 15 W LED830; 52 °; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1640 lm, Lichtrendement van armatuur: 109 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule. Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend; reflector/afdekring uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 5-polige steekverbindingsklem; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC ; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislip-klemveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 100mm, inbouwdiepte: 110mm (plafonddiktes van 1-15mm); gewicht: 0,49 kg; tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Materiaal behuizing
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Dimbaar 1-10 V
Lichtuittrede
Lamphouder
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat
Reflector
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar DMX
Lichtverdeling
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor inbouwmontage
Soort bedrading
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nom. spanning
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lamptype
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Verstelbaarheid
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Nom. stroom
Met lichtbron
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Max. systeemvermogen
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Vermogensfactor
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar LineSwitch
Dimming programmeerbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Compatible met Casambi