LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte slechts 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 15 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1888 lm. Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule ; hoogwaardige reflectorunit met klikmechanisme aan modulaire LED-lichtkamer bevestigd; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: , {Oberflächenbearbeitung 1}; reflector/afdekkader één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); {Farbe obere Abdeckung/Diffuser}, afneembaar; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK-afsluiting; IP44_IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met borgveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 190x190mm, inbouwdiepte: {Einbau Höhe}mm; gewicht: 1,35 kg;Tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype met gesputterd aluminium) moet een bijkomend antiverblindingskader worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Lamphouder
Breedte
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Geleiderdoorsnede
Reflector
Hoogte/diepte
Verstelbaarheid
Lichtuittrede
Lichtverdeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Spanningstype
Lengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. stroom
Materiaal afdekking
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor inbouwmontage
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Slagvastheid
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Soort bedrading
Bediening via Bluetooth
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtkleur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nom. spanning
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Compatible met Casambi
Vermogensfactor