LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); "Stable White"; afschermhoek 45°; lamp: 15 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit); Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3; Lichtstroom van armatuur: 999 lm. Lichtrendement van armatuur: 67 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met ballastmodule ; modulaire hoogwaardige optische unit bestaande uit reflector en LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; gladde reflector gelakt in aluminiumkleur, mat; reflector/afdekkader uit hoogwaardig, UV-bestendig {Raser-/Optikmaterial}; afdekkader wit; inbouwkader uit drukgegoten aluminium; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via EASY-CLICK afsluiting; IP20; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem, doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met klemveren voor plafonddiktes van 1-25mm; plafonduitsnijding: 100x100mm, inbouwdiepte: 130mm; gewicht: 0,67 kg;Tip: UGR<19 voor kantoortoepassingen volgens EN12464 (afhankelijk van het armatuurtype)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Reflector
Geschikt voor opbouwmontage
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Max. systeemvermogen
Spanningstype
Lichtuittrede
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Bediening via Bluetooth
Lengte
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtkleur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Materiaal behuizing
Geschikt voor plafondmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Vermogensfactor
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Nom. stroom
Compatible met Casambi
Verstelbaarheid
Nom. spanning
Soort bedrading
Met lichtbron
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015