LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur, ); toepassing bij beperkte plaats in het plafond: inbouwdiepte < 100 mm; LED-armatuur “stableWhite" met symmetrische, breed stralende lichtverdeling met zeer hoge armatuurefficiëntie en optimale lichttechniek; lampen: 9 W LED840; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 1108 lm. Lichtrendement van armatuur: 123 lm/W; levensduur: 50000h met resterende lichtstroom van 85%; met aparte ballastmodule. ; hoogwaardige reflectorunit met bajonetafsluiting aan modulaire LED-lichtkamer vastgezet; uiterst efficiënte LED-lichtkamer, geïntegreerd in geoptimaliseerd, passief warmtebeheer uit drukgegoten aluminium; reflector: , gefacetteerd, gesputterd aluminium, hoogglanzend, vrij van irisering; reflector/afdekring één geheel uit hoogwaardig, UV-bestendig polycarbonaat (PC); afdekring wit; inbouwring uit polycarbonaat versterkt met glasvezel (PC), grijs; gereedschapsloze snelle montage van de armatuurunit via bajonetafsluiting; armatuur halogeenvrij bedraad; aansluiting: 3-polige steekverbindingsklem; ; doorvoerbedrading mogelijk; netspanning: 220-240V / 0/50/60Hz, geschikt voor centrale batterij van 220 VDC; montage: gereedschapsloze snelle montage met antislipborgveren voor plafonddiktes van 1-40mm; plafonduitsnijding: 150mm, inbouwdiepte: 81mm (plafonddiktes van 1-25 mm); gewicht: 0,76 kg;Tip: voor kantoortoepassingen conform EN12464 (UGR<19, reflectortype in gesputterd aluminium) moet een bijkomende antiverblindingsring worden bijbesteld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Hoogte/diepte
Buitendiameter
Reflector
Kleur behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtuittrede
Verstelbaarheid
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Spanningstype
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Nom. stroom
Geschikt voor lampvermogen
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Soort bedrading
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Kleurtemperatuur
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur
Compatible met Casambi
Geschikt voor inbouwmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor stroomrailmontage
Vermogensfactor