Automatische striptang Striptang die zich automatisch instelt op de geleiderdiameter voor massieve en flexibele geleiders en aders van 0,2 mm2 tot 6 mm2 (AWG 24 tot AWG 10), geschikt voor standaardisolatie (bijv. van pvc), geïntegreerde kabelsnijder voor draden van koper en aluminium tot 2,5 mm2, met instelbare lengteaanslag van 6 tot 18 mm voor seriewerkzaamheden, zeer ergonomisch door handzame pistoolvorm, greep met zachtkunststoffen inzetstuk en een laag gewicht (slechts 150 g licht). Verwisselbaar mes.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rondsnede
Kerfdiepte instelbaar
Verwisselbare messen
Langssnede
Stripbereik doorsnede
Spiraalsnede
Min. AWG-maat
Max. AWG-maat