Kabelmantelstripper Kabelmantelstripper (137 Artikelen)


Bizline Kabelmes met haak 790008
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper coax nr.1 Secura 99020001
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia Kabelmantelstripper UTP 32 - 9mm² 907X501
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019
Toevoegen aan bestellijst
Bizline automatische striptang 2 - 6mm² 700355
Toevoegen aan bestellijst
Bizline multi-stripper 5 - 6mm² 700354
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 99020470
Toevoegen aan bestellijst
Bizline multi-stripper 0.5 - 6mm² 700352
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Jokari super-ontmantelmes Ø8 0.2mm² 120025
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia Vezelstripper Ø3 STRIPPER
Toevoegen aan bestellijst
Intercable Kabelontmantelaar ABI1
Toevoegen aan bestellijst

€ 99,15 / STK

Weicon Stripper min-duo 0.5 - 6mm² 51000150W
Toevoegen aan bestellijst
Gigamedia Precisie kabelstripper 907X502
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Kabelmantelstripper Kabifix Ø6 120030
Toevoegen aan bestellijst
Weicon Kabelmantelstripper 52000013W
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelstripper Allrounder 4 - 15mm² 99020049
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 0.2 - 4mm² 99020090
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmes Nr. 16 Standaard Ø 4-16mm
Toevoegen aan bestellijst
Jokari tang nr. 12 8 - 13mm² 99020002
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmes standaard 8 - 28mm² 99020030
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Universeel ontmanteltoestel Ø8 120028
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelmantelstripper 0.5 - 2.5mm² 99020120
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Kabelstripper top coax plus 4.8 - 7.5mm² 99020021
Toevoegen aan bestellijst
Jokari Mes nr. 28G Secura + recht mes 99020006
Toevoegen aan bestellijst