Multifunctionele installatietester voor veiligheidstests van elektrische installaties volgens IEC 60364 en EN 50110
Ondubbelzinnige indicatie "PASS"/"FAIL" door middel van groene/rode LED
Alle meetfuncties zijn met behulp van een draaischakelaar direct te kiezen
Grafisch display met helpfunctie en aansluitdiagram
Compleet meetresultaat met gemeten waarden, grenswaarden en symbolen voor GOED/FOUT
Stroomverzorging door 6 oplaadbare NiMH AA batterijen, inclusief laadapparaat
Meting van de beschermingsgeleider en potentiaalvereffening met 200 mA teststroom (Rlow)
Meting van de isolatieweerstand met een testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V
Meting van de net- en lusimpedantie (afschakeling RCD naar keuze) met berekening van de kortsluitstroom, subfunctie: spanningsverlies
Test van RCD-aardlekschakelaar met nominale foutstroom van 10/30/100/300/500/1000 mA door meting
van aanraakspanning (zonder uitschakeling), activeringstijd en activeringsstroom (slope-modus)
Spanningsmeting met frequentie en meting fasevolgorde
Aardingsweerstandsmeting (Re) via drie-draads meetmethode (optionele aardingsset)
Levering inclusief kalibratiecertificaat
Scherm: Grafisch display, verlicht
Laagohmige weerstand/doorgang (Rlow): 0,01 Ohm - 2 kOhm
Isolatieweerstand: 10 kOhm - 1000 MOhm
Netimpedantie (L-N/L)/spanningsverlies: 0,01 Ohm - 10 kOhm
Lusimpedantie (L-PE): 0,01 Ohm - 10 kOhm
Kortsluitstroom: 0,01 A - 200 kA
RCD-test: AC/A/F
Fasevolgordetest: 1.2.3 (rechts)/3.2.1 (links)
Spanning (TRUE RMS): 1 V - 550 V
Frequentie: 14 Hz - 500 Hz
Aardingsweerstand (Re): via BENNING aardingsset, artnr. 44044113
Afmetingen: 230 × 103 × 115 mm
Gewicht: 1300 gram (zonder batterijen/accu's)
Inclusief draagtas, draagriem, testkabels, krokodillenklemset, 6 NiMh-accu's, laadapparaaat, gebruiksaanwijzing (CD) en kalibratiecertificaat
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetapparaat voor spanningsmeting
Meetapparaat voor stroommeting
Meetapparaat voor weerstandsmeting
Meetapparaat voor temperatuurmeting
Beproevings-/Testapparaat voor spanning
Beproevings-/Testapparaat voor doorgang
Beproevings-/Testapparaat voor draairichting
Beproevings-/Testapparaat voor isolatie
Beproevings-/Testapparaat voor lusweerstand
Beproevings-/testapparaat voor RCD/FI-aardlekschakelaar
Set meetapparaten voor trainingsdoeleinden
Meetapparaat voor gasdrukmeting
Meetapparaat voor luchtdrukmeting
Beproevings-/testapparaat voor rookgasanalyse