Multifunctionele installatietester voor veiligheidstests van elektrische installaties volgens IEC 60364 en EN 50110
Testen van aardlekschakelaars (RCD) type B/B+ (universeel) en types AC, A, F (gemengde frequenties)
Meetwaardegeheugen voor vier niveaus (object/blok/zekering/meetpunt) voor maximaal 1800 metingen
Bidirectionele interface USB/RS 232
Inclusief software BENNING PC-Win IT 130
Commander-testpen met TEST- en MEM-knop en krachtige LED-meetplaatsverlichting
Aansluiting voor barcodescanner voor het identificeren van de meetplaats en naamsverandering van de geheugenlocatie
Stroommeting (TRUE RMS) met stroomtang-adapter (optie, artnr. 44044038)
Lichtsterktemeting met Luxmeter Typ B (optie, artnr. 44044111)
Meting van de beschermingsgeleider en potentiaalvereffening met 200 mA teststroom (Rlow)
Meting van de isolatieweerstand met een testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V
Meting van de net- en lusimpedantie (afschakeling RCD naar keuze) met berekening van de kortsluitstroom, subfunctie: spanningsverlies
Test van RCD-aardlekschakelaar met nominale foutstroom van 10/30/100/300/500/1000 mA door meting
van aanraakspanning (zonder uitschakeling), activeringstijd en activeringsstroom (slope-modus)
Spanningsmeting met frequentie en meting fasevolgorde
Aardingsweerstandsmeting (Re) via drie-draads meetmethode (optionele aardingsset)
Levering inclusief kalibratiecertificaat
Scherm: Grafisch display, verlicht
Laagohmige weerstand/doorgang (Rlow): 0,01 Ohm - 2 kOhm
Isolatieweerstand (Riso): 10 kOhm - 1000 MOhm
Netimpedantie (L-N/L)/spanningsverlies: 0,01 Ohm - 10 kOhm
Lusimpedantie (L-PE): 0,01 Ohm - 10 kOhm
Kortsluitstroom: 0,01 A - 200 kA
RCD-test: AC/A/F/B/B+
Fasevolgordetest: 1.2.3 (rechts)/3.2.1 (links)
Spanning (TRUE RMS): 1 V - 550 V
Frequentie: 14 Hz - 500 Hz
Aardingsweerstand (Re): via BENNING aardingsset, artnr. 44044113
Stroom (TRUE RMS): via stroomtangad
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetapparaat voor spanningsmeting
Meetapparaat voor stroommeting
Meetapparaat voor weerstandsmeting
Meetapparaat voor temperatuurmeting
Beproevings-/Testapparaat voor spanning
Beproevings-/Testapparaat voor doorgang
Beproevings-/testapparaat voor rookgasanalyse
Beproevings-/Testapparaat voor draairichting
Beproevings-/Testapparaat voor isolatie
Meetapparaat voor luchtdrukmeting
Beproevings-/Testapparaat voor lusweerstand
Beproevings-/testapparaat voor RCD/FI-aardlekschakelaar
Set meetapparaten voor trainingsdoeleinden
Meetapparaat voor gasdrukmeting