Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Interface
Max. stroommeetbereik DC
Max. weerstandsmeetbereik
Meervoudige indicatie
Weerstand geven
Thermo-element type J
Max. weerstand encoder
Indicatie/aanduiding
Max. frequentie
Aantal kanalen
Gelijktijdig meten en geven
Meetwaardegeheugen
Drukmeting
Thermo-element type S
Thermo-element type B
Spanning geven 0 V ... 10V
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Druk geven (externe drukpomp)
Kleinste resolutie weerstand
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element type E
Kalibratiefunctie
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type L
Kleinste resolutie gelijkspanning
Stroom geven 0 mA 24 mA
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type N
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type R
Thermo-element RTD
Thermo-element RTD PT100
Laagste resolutie spanning geven
Thermo-element RTD Ni1000
Thermo-element type U
Thermo-element type K
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type T
Spanning geven 0 V ... 3 V
Laagste resolutie stroomdaling
Frequentie en impulsgroepen geven