De complete oplossing voor drukkalibratieDe Fluke 718-serie drukkalibrators (omvat 4 modellen) biedt een totale drukkalibratie-oplossing voor transmitters; meters en schakelaars. Deze compacte drukkalibratie-oplossing is ongeveer tweederde kleiner dan vergelijkbare instrumenten en weegt slechts één kilogram. De unieke; gemakkelijk te reinigen pomp is beschermd tegen beschadiging en kan zonder te demonteren worden gereinigd; zelfs in het veld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Thermo-element type B
Indicatie/aanduiding
Max. stroommeetbereik DC
Interface
Meervoudige indicatie
Drukmeting
Weerstand geven
Aantal kanalen
Gelijktijdig meten en geven
Meetwaardegeheugen
Thermo-element type E
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element RTD PT100
Thermo-element type J
Spanning geven 0 V ... 10V
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type L
Thermo-element RTD
Thermo-element type K
Spanning geven 0 V ... 3 V
Stroom geven 0 mA 24 mA
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element type N
Thermo-element RTD Ni100
Thermo-element type U
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type T
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type S
Thermo-element type R
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Helling- en trapfunctie
Laagste resolutie stroomdaling
Kalibratiefunctie
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000